fin de vie

Aspen Pump - Rubber Moyen 400 x 180 x 95 mm (charge maxi 200 kg) fournis avec visserie - 167BB00085V

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Rubber Moyen 400 x 180 x 95 mm (charge maxi 200 kg) fournis avec visserie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144947758

Réf. Sonepar

01474000452

Réf. Fournisseur

167BB00085V

Réf. Commerciale

Aspen Pump

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

400 mm

Rubber Moyen 400 x 180 x 95 mm (charge maxi 200 kg) fournis avec visserie