Assmann Electronic - 17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor cherry, noir (RAL 9005)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 750 mm
hauteur - 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 17
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032353379
Réf. Sonepar
00233003754
Réf. Fournisseur
DN-19 17U-SO-C
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
niveau de montage
avant et arrière
largeur
750 mm
hauteur
1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
17
couleur
noir
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
2
type d'aération
actif
profondeur
1130 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1000 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
autre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
autre
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Oui
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor cherry, noir (RAL 9005)