Assmann Electronic - 1U blank panel gris (RAL 7035)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 483 mm
hauteur - 44 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032135272
Réf. Sonepar
00233213527
Réf. Fournisseur
DN-19 BPN-01
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
largeur
483 mm
hauteur
44 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
1U blank panel gris (RAL 7035)