Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - 1U lockable drawer with handle 44x481x400 mm, noir (RAL 9005)

Assmann Electronic - 1U lockable drawer with handle 44x481x400 mm, noir (RAL 9005)

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tiroir

  • matériau - autre

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 44 mm

  • capacité de charge max. - 25 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032158516

Réf. Sonepar

00233215851

Réf. Fournisseur

DN-19 KEY-1U-SW

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

modèle

tiroir

matériau

autre

largeur

483 mm

hauteur

44 mm

capacité de charge max.

25 kg

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

profondeur

400 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

1U lockable drawer with handle 44x481x400 mm, noir (RAL 9005)