Assmann Electronic - 20U wall mounting cabinet, Unique, 998x600x600 mm double sectioned, pivotable, b
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 998 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 20
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032257776
Réf. Sonepar
00233003759
Réf. Fournisseur
DN-19 20-U-3-SW
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
998 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
20
couleur
noir
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
1
type d'aération
passif
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
100 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Non
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
autre
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
20U wall mounting cabinet, Unique, 998x600x600 mm double sectioned, pivotable, noir (RAL 9005)