Assmann Electronic - 24U wall mounting cabinet, outdoor, IP55 1245x600x450 mm, double wall, gris (RAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
largeur - 600 mm
hauteur - 1245 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032429838
Réf. Sonepar
00233242983
Réf. Fournisseur
DN-19-24U-I-OD-2
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
niveau de montage
frontal
largeur
600 mm
hauteur
1245 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
24
couleur
gris
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
1
type d'aération
passif
profondeur
450 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
100 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
trois points
avec porte arrière
Non
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
autre
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
7035
démontable
Non
indice de protection (IP)
IP55
Degré de protection (NEMA)
autre
24U wall mounting cabinet, outdoor, IP55 1245x600x450 mm, double wall, gris (RAL 7035)