Assmann Electronic - 26U server rack, Unique, 1260x800x1000 mm perforated steel doors, noir (R

Assmann Electronic - 26U server rack, Unique, 1260x800x1000 mm perforated steel doors, noir (R

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1340 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 26

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032368403

Réf. Sonepar

00233236840

Réf. Fournisseur

DN-19 SRV-26U-8-B

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

niveau de montage

avant et arrière

largeur

800 mm

hauteur

1340 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

26

couleur

noir

finition de la barre profilée

recourbé

nombre de portes

2

type d'aération

passif

profondeur

1000 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

1000 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

autre

avec porte arrière

Oui

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

trois points

avec porte à hublot

Non

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Non

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

9005

démontable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

26U server rack, Unique, 1260x800x1000 mm perforated steel doors, noir (RAL 9005)