Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - 26U wall mounting cabinet, outdoor, IP55 1334x600x450 mm, double wall, gris (RAL

Assmann Electronic - 26U wall mounting cabinet, outdoor, IP55 1334x600x450 mm, double wall, gris (RAL

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1334 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 26

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032429845

Réf. Sonepar

00233242984

Réf. Fournisseur

DN-19-26U-I-OD-2

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

niveau de montage

frontal

largeur

600 mm

hauteur

1334 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

26

couleur

gris

finition de la barre profilée

recourbé

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

450 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

100 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

trois points

avec porte arrière

Non

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

autre

avec porte à hublot

Non

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Non

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

7035

démontable

Non

indice de protection (IP)

IP55

Degré de protection (NEMA)

autre

26U wall mounting cabinet, outdoor, IP55 1334x600x450 mm, double wall, gris (RAL 7035)