Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - 32U SOUNDproof rack, 1666x750x1130 mm wood decor erable, noir (RAL 9005)

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1666 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 32

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032353393

Réf. Sonepar

00233003784

Réf. Fournisseur

DN-19 32U-SO-M

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

niveau de montage

avant et arrière

largeur

750 mm

hauteur

1666 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

32

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

2

type d'aération

actif

profondeur

1130 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

avec porte arrière

Oui

avec parois latérales

Oui

avec socle

Oui

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

9005

démontable

Non

indice de protection (IP)

IP20

32U SOUNDproof rack, 1666x750x1130 mm wood decor érable, noir (RAL 9005)