Assmann Electronic - 42U network rack, Unique 2053x800x1000 mm, noir (RAL 9005)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 800 mm
hauteur - 2053 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032332442
Réf. Sonepar
00233002427
Réf. Fournisseur
DN-19 42U-8/10-B-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
niveau de montage
avant et arrière
largeur
800 mm
hauteur
2053 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
noir
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
2
type d'aération
passif
profondeur
1000 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
800 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Oui
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
42U network rack, Unique 2053x800x1000 mm, noir (RAL 9005)