Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - 47U network rack, Unique 2276x600x1000 mm, gris (RAL 7035)

Assmann Electronic - 47U network rack, Unique 2276x600x1000 mm, gris (RAL 7035)

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2275 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032332640

Réf. Sonepar

00233002463

Réf. Fournisseur

DN-19 47U-6/10-1

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

niveau de montage

avant et arrière

largeur

600 mm

hauteur

2275 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

47

couleur

gris

finition de la barre profilée

recourbé

nombre de portes

2

type d'aération

passif

profondeur

1000 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

800 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

verre

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte arrière

Oui

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

à un point

avec porte à hublot

Non

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Non

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

7035

démontable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

47U network rack, Unique 2276x600x1000 mm, gris (RAL 7035)