Assmann Electronic - 47U network rack, Unique 2276x600x600 mm, noir (RAL 9005)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 2275 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032332664
Réf. Sonepar
00233002468
Réf. Fournisseur
DN-19 47U-6/6-B-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
2275 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
47
couleur
noir
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
2
type d'aération
passif
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
avec porte arrière
Oui
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
47U network rack, Unique 2276x600x600 mm, noir (RAL 9005)