Assmann Electronic - CAT 5e, Class D, blinde, 8-port RJ45 LSA, 1U, (10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 8
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 8
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
type de connexion - LSA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032241485
Réf. Sonepar
00233224148
Réf. Fournisseur
DN-91508S
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre de jacks/coupleurs
8
adapté au nombre de jacks/coupleurs
8
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
type de connexion
LSA
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 254 mm (10 pouces)
hauteur
44 mm
largeur
482 mm
profondeur
109 mm
CAT 5e, Class D, blindé, 8-port RJ45 LSA, 1U, (10)