Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - CAT 5e SF-UTP , PVC , 0.25m, gris

Assmann Electronic - CAT 5e SF-UTP , PVC , 0.25m, gris

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 0.25 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032320890

Réf. Sonepar

00233001781

Réf. Fournisseur

DK-1532-0025

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de câble

SF/UTP

catégorie

5E

longueur

0.25 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

valeur NVP

70 %

CAT 5e SF-UTP , PVC , 0.25m, gris