Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - CAT 5e SF-UTP PVC, 2m, rouge

Assmann Electronic - CAT 5e SF-UTP PVC, 2m, rouge

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - rouge

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032199823

Réf. Sonepar

00233219982

Réf. Fournisseur

DK-1532-020/R

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de câble

SF/UTP

catégorie

5E

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

rouge

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

rouge

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

valeur NVP

70 %

CAT 5e SF-UTP PVC, 2m, rouge