Assmann Electronic - CAT 5e U-UTP , Cu, PVC , 0.5m, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 5E
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032212126
Réf. Sonepar
00233221212
Réf. Fournisseur
DK-1511-005/B
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
U/UTP
catégorie
5E
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
bleu
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
69 %
CAT 5e U-UTP , Cu, PVC , 0.5m, bleu