Assmann Electronic - CAT 5e U-UTP PVC, 0.5m, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 5E
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032198673
Réf. Sonepar
00233219867
Réf. Fournisseur
DK-1512-005
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
U/UTP
catégorie
5E
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
69 %
CAT 5e U-UTP PVC, 0.5m, gris