Assmann Electronic - CAT 6 S-FTP Cu, LSZH , 2m, X10, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032441793
Réf. Sonepar
00233244179
Réf. Fournisseur
DK-1644-020-WH-10
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
blanc
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
27
brochage
1:1
valeur NVP
69 %
CAT 6 S-FTP Cu, LSZH , 2m, X10, blanc