Assmann Electronic - CAT 6 S-FTP Cu, LSZH , 7m, noir

Assmann Electronic - CAT 6 S-FTP Cu, LSZH , 7m, noir

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 7 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032322085

Réf. Sonepar

00233001997

Réf. Fournisseur

DK-1644-070/BL

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de câble

S/FTP

catégorie

6

longueur

7 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

27

brochage

1:1

valeur NVP

76 %

CAT 6 S-FTP Cu, LSZH , 7m, noir