Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - CAT 6 S-FTP outdoor Cu, PE, 10m, noir sheath

Assmann Electronic - CAT 6 S-FTP outdoor Cu, PE, 10m, noir sheath

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032371380

Réf. Sonepar

00233004187

Réf. Fournisseur

DK-1644-100/BL-OD

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de câble

S/FTP

catégorie

6

longueur

10 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

27

brochage

1:1

valeur NVP

69 %

CAT 6 S-FTP outdoor Cu, PE, 10m, noir sheath