Assmann Electronic - CAT 6 U-UTP LSZH 2m, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032387800
Réf. Sonepar
00233004158
Réf. Fournisseur
DK-1617-020/WH
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
blanc
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
69 %
CAT 6 U-UTP LSZH 2m, blanc