Assmann Electronic - CAT 6, U-UTP, PVC, 3m, jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032372035
Réf. Sonepar
00233004112
Réf. Fournisseur
DK-1612-030/Y
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
3 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
jaune
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
69 %
CAT 6, U-UTP, PVC, 3m, jaune