Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - CAT 6 wall outlet, blinde, 2x RJ45 8P8C, LSA, pure blanc, flush mount, set=5 p

Assmann Electronic - CAT 6 wall outlet, blinde, 2x RJ45 8P8C, LSA, pure blanc, flush mount, set=5 p

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - incliné

  • apparent - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032175759

Réf. Sonepar

00233217575

Réf. Fournisseur

DN-9005/B5-N

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de connecteur

2x RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

blanc

direction de sortie

incliné

apparent

Non

montage encastré

Non

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

numéro RAL

9003

type de connexion

LSA

jacks blindés

Oui

boîtier blindé

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Oui

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Oui

type de montage raccordement de blindage

vis

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Oui

CAT 6 wall outlet, blindé, 2x RJ45 8P8C, LSA, pure blanc, flush mount, set=5 pcs.