Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - CAT 6A S-FTP LSZH, 0.5m, X10, vert

Assmann Electronic - CAT 6A S-FTP LSZH, 0.5m, X10, vert

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - vert

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032469070

Réf. Sonepar

00233246907

Réf. Fournisseur

DK-1644-A-005-G-10

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

0.5 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

vert

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

vert

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

valeur NVP

76 %

CAT 6A S-FTP LSZH, 0.5m, X10, vert