Assmann Electronic - CAT 6A S-FTP LSZH, 15m, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032327684
Réf. Sonepar
00233002081
Réf. Fournisseur
DK-1644-A-150/B
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
15 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
bleu
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
76 %
CAT 6A S-FTP LSZH, 15m, bleu