Assmann Electronic - FO , duplex, LC to LC SM OS2 09/125 æ, 7 m - DK-2933-07


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 7 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032248958
Réf. Sonepar
00233224895
Réf. Fournisseur
DK-2933-07
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
7 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché