Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af Output:5V-2A, 9V-1.5A, 12V-1A, 12W

Assmann Electronic - Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af Output:5V-2A, 9V-1.5A, 12V-1A, 12W

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 12 W

  • nombre de ports PoE - 1

  • courant de sortie - 1000 mA

  • mode de pose - indépendant

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032423935

Réf. Sonepar

00233242393

Réf. Fournisseur

DN-95204

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

norme de transmission

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE

12 W

nombre de ports PoE

1

courant de sortie

1000 mA

mode de pose

indépendant

type de tension

DC

tension d'entrée

230...230 V

largeur

55 mm

hauteur

23 mm

profondeur

80 mm

Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af Output:5V-2A, 9V-1.5A, 12V-1A, 12W