Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - Industrial Gigabit Ethernet PoE+ Media Converter SFP Open Slot, without SFP Modu

Assmann Electronic - Industrial Gigabit Ethernet PoE+ Media Converter SFP Open Slot, without SFP Modu

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032445777

Réf. Sonepar

00233244577

Réf. Fournisseur

DN-652104

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

1

type de tension d’alimentation

DC

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Ethernet

Non

Fast Ethernet

Non

Ethernet gigabit

Oui

power over Ethernet

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

1

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)

0

nombre de ports GBIC (SX)

0

nombre de ports GBIC (LX)

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX)

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX)

0

montage mural/direct possible

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

géré

Non

type de construction

appareil individuel

hauteur

34 mm

largeur

115 mm

profondeur

80 mm

Industrial Gigabit Ethernet PoE+ Media Converter SFP Open Slot, without SFP Module, PSE, 802.3at