fin de vie

Assmann Electronic - Injecteur PoE DIN Rail PoE 802.3af 30W - DN-651114

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Injecteur PoE DIN Rail PoE 802.3af 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 30 W

  • nombre de ports PoE - 2

  • courant de sortie - 54 mA

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032473664

Réf. Sonepar

00233247366

Réf. Fournisseur

DN-651114

Marque

Assmann Electronic

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE:

30 W

nombre de ports PoE:

2

courant de sortie:

54 mA

mode de pose:

autre

type de tension:

DC

tension d'entrée:

45...56 V

largeur:

103 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

78 mm

Injecteur PoE DIN Rail PoE 802.3af 30W