Assmann Electronic - Junction Box CAT 7, 600 MHz, LSA strips for AWG 22-26, fully blinde,comp. desi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
blindé - Oui
catégorie - 7
type de connexion - LSA
outil spécial requis - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032363590
Réf. Sonepar
00233236359
Réf. Fournisseur
DN-93907-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de connecteur
autre
blindé
Oui
catégorie
7
type de connexion
LSA
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
transparent
Non
plage AWG
22...26
Junction Box CAT 7, 600 MHz, LSA strips for AWG 22-26, fully blindé,comp. design,26x35x80mm