Assmann Electronic - Kit d'extension - de repartition HDMI HDBaseT, 150 m, 1 x 4 EDID, 4K - 60 Hz, HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 5
nombre d'entrées - 7
hauteur - 40 mm
largeur - 220 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032479307
Réf. Sonepar
00233247930
Réf. Fournisseur
DS-55510
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre de sorties
5
nombre d'entrées
7
hauteur
40 mm
largeur
220 mm
Kit d'extension - de répartition HDMI HDBaseT, 150 m, 1 x 4 EDID, 4K - 60 Hz, HD