Assmann Electronic - Modular Plug, for flat cable, 6P4C non blinde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ11 6(4)
blindé - Non
catégorie - 3
type de connexion - sertissage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032065111
Réf. Sonepar
00233206511
Réf. Fournisseur
A-MO 6/4 SF
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ11 6(4)
blindé
Non
catégorie
3
type de connexion
sertissage
outil spécial requis
Oui
adapté à un câble rond
Non
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
transparent
Non
plage AWG
24...27
Modular Plug, for flat cable, 6P4C non blindé