Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - Panneau 24 ports blinde 0,5U rackable noir

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connexion - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032343295

Réf. Sonepar

00233003314

Réf. Fournisseur

DN-91422

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre de jacks/coupleurs

0

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

type de connexion

autre

blindé

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

0.5

couleur

noir

numéro RAL

9005

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur

2.2 mm

largeur

482.6 mm

profondeur

150 mm

Panneau 24 ports blindé 0,5U rackable noir