Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Assmann Electronic - Plinth for Unique & Dynamic Basic 100x600x1000 mm, noir

Assmann Electronic - Plinth for Unique & Dynamic Basic 100x600x1000 mm, noir

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032335078

Réf. Sonepar

00233001330

Réf. Fournisseur

DN-19 PLINTH-6/10-NB

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

modèle

socle complet

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

100 mm

profondeur

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier

1000 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

noir

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Plinth for Unique network racks and Dynamic Basic network and server racks, 100x600x1000 mm, noir