Assmann Electronic - Rails profiles de 482,6mm (19po), 7U Boitiers muraux Unique, ensemble = 2 piec
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
matériau - acier
longueur - 312 mm
mode de pose - fixation à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032255499
Réf. Sonepar
00233001290
Réf. Fournisseur
DN-19 MA-WM-07U
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle
482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
7
matériau
acier
longueur
312 mm
mode de pose
fixation à vis
finition de la surface
galvanisé
fixation continue
Oui
hauteur de profil de barre profilée
0 mm
Rails profilés de 482,6mm (19po), 7U Boîtiers muraux Unique, ensemble = 2 pièces (droit et gauche)