Assmann Electronic - Socle pour armoires de serveurs Unique 100x600x1000 mm, couleur grise (RAL 7035) - DN-19 PLINTH-6/10-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016032334965
Réf. Sonepar
00233002584
Réf. Fournisseur
DN-19 PLINTH-6/10-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
autre