Assmann Electronic - Unité ventilation toit serveurs Unique x6 Thermostat, interrupteur, gris - DN-19 FAN-6-SRV

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 828 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032336389

Réf. Sonepar

00233002557

Réf. Fournisseur

DN-19 FAN-6-SRV

Marque

Assmann Electronic

flux volumique, à soufflage libre:

828 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

420 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

530 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

6

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

13.8 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

49 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

L?équipement de 483 mm (19 po) DIGITUS® est conçu pour répondre aux exigences de l?infrastructure informatique. Il est fabriqué selon les meilleures normes de qualité en Allemagne.