Astro - Applique Ako 600 Phase Bronze / Argent univers Intérieur IP20 - 1481040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856123012
Réf. Sonepar
00649000147
Réf. Fournisseur
1481040
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
600


