Astro - Applique Arran Round LED Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1379006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856119022
Réf. Sonepar
00649611902
Réf. Fournisseur
1379006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Applique Arran Round LED Laiton massif référence 1379006 univers Extérieur source incluse 1 x 2W LED dimmable driver requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression
NoticePDF





