fin de vie

Astro - Applique Azumi Classic Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1142017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856009286

Réf. Sonepar

00649600928

Réf. Fournisseur

1142017

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

nickel

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

46...46 W

largeur:

215 mm

hauteur/profondeur:

156 mm

longueur:

247 mm

Applique Azumi Classic Nickel mat référence 1142017 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : En cours de suppression