Astro - Applique de tableau Renoir 520 Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1371012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856085785
Réf. Sonepar
00649608578
Réf. Fournisseur
1371012
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique de tableau Renoir 520 Nickel mat référence 1371012 univers Intérieur source incluse 4.8W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression




