fin de vie

Astro - Applique de tableau Renoir 680 Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1371015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856085815

Réf. Sonepar

00649608581

Réf. Fournisseur

1371015

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique de tableau Renoir 680 Nickel mat référence 1371015 univers Intérieur source incluse 6.3W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression