Astro - Applique Mashiko 360 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 395 lm
puissance du système - 7.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856070996
Réf. Sonepar
00649607099
Réf. Fournisseur
1121018
Marque
Astro
flux lumineux utile:
395 lm
puissance du système:
7.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
7.2...7.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
360 mm
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.






