fin de vie

Astro - Applique Sparta 600 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1322006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 475 lm

  • puissance du système - 7.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079760

Réf. Sonepar

00649607976

Réf. Fournisseur

1322006

Marque

Astro

flux lumineux utile:

475 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

7.2...7.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

33 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

600 mm

Applique Sparta 600 LED Chrome poli référence 1322006 univers Salle de bain source incluse 11.5W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Avec sa forme linéaire et sa sortie LED uniforme, la nouvelle Sparta d’Astro est un allié incontournable pour les miroirs de salle de bain. Avec les lignes épurées caractéristiques d’Astro et son souci du détail, Sparta complète les décors contemporains et fournit un éclairage très efficace.