Astro - Applique Venn Wall Switched Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1433008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856115291
Réf. Sonepar
00649000057
Réf. Fournisseur
1433008
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I

















