Astro - Lampadaire Azumi Floor Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1142023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1620 mm
couleur du boîtier/corps - nickel
douille - E27
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856045154
Réf. Sonepar
00649604515
Réf. Fournisseur
1142023
Marque
Astro
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1620 mm
couleur du boîtier/corps:
nickel
douille:
E27
matériau:
acier
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm








