Astro - Liseuse Digit LED II Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1323010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856081084
Réf. Sonepar
00649323010
Réf. Fournisseur
1323010
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
chrome
Liseuse Digit LED II Chrome poli référence 1323010 univers Intérieur source incluse 4.8W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1323046
Les Atouts de l'article:
Avec seulement trois éléments, la liseuse Digit adopte un design aux lignes simples.Grâce à son faisceau directionnel, elle fournit de la lumière là où vous en avez besoin, tandis que la simplicité de sa forme s'intégrera facilement à tous les intérieurs.
Les Atouts de l'article:
Avec seulement trois éléments, la liseuse Digit adopte un design aux lignes simples.Grâce à son faisceau directionnel, elle fournit de la lumière là où vous en avez besoin, tandis que la simplicité de sa forme s'intégrera facilement à tous les intérieurs.
NoticePDF








