fin de vie

Astro - Liseuse Digit LED II Or mat univers Intérieur IP20 - 1323013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856081114

Réf. Sonepar

00649608111

Réf. Fournisseur

1323013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

Liseuse Digit LED II Or mat référence 1323013 univers Intérieur source incluse 4.8W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1323044