Astro - Liseuse Edge Reader Mini LED Noir mat univers Intérieur IP20 - 1352019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856084092
Réf. Sonepar
00649352019
Réf. Fournisseur
1352019
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.








