Astro - Liseuse Edge Reader Mini Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1352026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Edge Reader Mini
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038856085327
Réf. Sonepar
00649608532
Réf. Fournisseur
1352026
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
Liseuse Edge Reader Mini Nickel mat référence 1352026 univers Intérieur source incluse 8.7W LED driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : Supprimé et remplacé par 1352042
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 8,7 W 2700K et 1 LED de 3,4 W 2700K.Indice de protection IP 20.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 241 l 151 P 88 mm
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 8,7 W 2700K et 1 LED de 3,4 W 2700K.Indice de protection IP 20.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 241 l 151 P 88 mm
NoticePDF







